3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドミーティング用テーブル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト トラスコ品番868-5709 注文コード59372644 品番NED124STL-AWL
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別) 値下げ
51,980
この商品は色・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番868-5709 天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト 付属品天板連結金具 質量(kg)17 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×448×700 仕上(天板)メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)30 材質(脚)【パイプ】スチール塗装仕上 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×448×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※NERと共通です。
※D600のデスク、脇デスク及びコーナーデスク等天板が木製メラミン化粧板張りのデスク、テーブルには連結できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする