3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
サイドミーティング用テーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
トラスコ品番
868-5710
注文コード
59372662
品番
NED124STR-AWH
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
868-5710
色
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
付属品
天板連結金具
質量(kg)
17
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×448×700
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
材質(脚)
【パイプ】スチール塗装仕上
アズワン品番
64-4582-75
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×448×700
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※NERと共通です。
※D600のデスク、脇デスク及びコーナーデスク等天板が木製メラミン化粧板張りのデスク、テーブルには連結できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません