ZRT120C コーナーテーブル ナイキ 59373028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーナーテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 材質(天板)ナラ突板張り・ウレタン塗装仕上 材質(脚)ナラ単材・ウレタン塗装仕上 注文コード59373028 品番ZRT120C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,800
この商品は外形寸法・色・材質など12種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)380 間口(mm)650 奥行(mm)650 トラスコ品番118-6201 質量(kg)12.6 材質(天板)ナラ突板張り・ウレタン塗装仕上 材質(脚)ナラ単材・ウレタン塗装仕上 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×650×380
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする