Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ 長作動10倍マクロレンズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59383975
品番
KCM-10-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
テレセントリック高倍率レンズ。
高分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。
質量(g)
512
分解能(μm)
1.4(550nm)
焦点距離(mm)
266
仕様
0.24(N.A.)
サイズ
撮影:〜2/3インチ
鏡筒長(mm)
186.574
絞り
20.9
マウント
Cマウント
先端径(Φmm)
43
光学ディストーション
0.001
被写界深度(mm)
13.7(550nm)
光学倍率
10
W.D.(mm)
64