Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ 5メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
光学倍率
0.72
注文コード
59384124
品番
KCM-07D-110MP5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
光学倍率
0.72
質量(g)
293
分解能(μm)
6.1(2/3”使用時)・9.6(1”使用時)
鏡筒長(mm)
125.95
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
1.04(2/3”使用時)・1.64(1”使用時)
W.D.(mm)
108.47