E758-DGL 丸イス ナイキ 59385077

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

丸イス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 DGL キャスター双輪 注文コード59385077 品番E758-DGL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,700
この商品は色・キャスター・タイプなど121種類から選べます 他の種類を見る
DGL キャスター双輪 仕様5本脚 トラスコ品番868-4961 材質(座カバー)ポリプロピレン樹脂成型品 張地ビニールレザー張り 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×475〜650 材質(脚部)スチール芯(ポリプロピレン樹脂カバー)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする