※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの 丸イス・角イス
丸イス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
DGR
キャスター
双輪
注文コード
59385104
品番
E758-DGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,700
この商品は
色・キャスター・タイプ
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
色
DGR
キャスター
双輪
仕様
5本脚
トラスコ品番
868-4962
材質
(座カバー)ポリプロピレン樹脂成型品
張地
ビニールレザー張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×475〜650
材質(脚部)
スチール芯(ポリプロピレン樹脂カバー)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません