Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59385786
品番
KCM-2DM
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
同軸落射タイプは全ての機種で均一照明。
狭幅ピッチでの使用に便利。
質量(g)
44
光学倍率
2
分解能(μm)
8
被写界深度(mm)
0.4
仕様
0.076(N.A.)
タイプ
同軸
鏡筒長(mm)
101
マウント
親指マウント
W.D.(mm)
75
適合素子サイズ
〜2/3