Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59385856
品番
KCM-6DM
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
同軸落射タイプは全ての機種で均一照明。
狭幅ピッチでの使用に便利。
質量(g)
48
光学倍率
6
分解能(μm)
3
被写界深度(mm)
0.14
仕様
0.076(N.A.)
タイプ
同軸
鏡筒長(mm)
132
マウント
親指マウント
W.D.(mm)
75
適合素子サイズ
〜2/3