物体側テレセントリックレンズ W.D.156mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59386267 品番 KCM-1D-156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ワーキングディスタンス156mmの長作動タイプ。

W.D.(mm)156 光学倍率1 分解能(μm)12 マウントM25.4CU1 被写界深度(mm)1 鏡筒長(mm)159 仕様0.03(N.A.) 質量(g)110 タイプ同軸 適合素子サイズ〜1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする