Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ W.D.156mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59386294
品番
KCM-2D-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ワーキングディスタンス156mmの長作動タイプ。
W.D.(mm)
156
光学倍率
2
分解能(μm)
9
マウント
M25.4CU1
被写界深度(mm)
0.44
鏡筒長(mm)
168
仕様
0.04(N.A.)
質量(g)
125
タイプ
同軸
適合素子サイズ
〜1/2