※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの オフィスインテリア
ナイキの 傘・傘立て
ナイキの 傘立て・アンブレラスタンド
傘立て
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59386486
品番
LB5040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,900
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
収納数
12
材質
スチール棒(クロームメッキ仕上)、受け皿:ステンレス
材質(フレーム)
スチール楕円パイプ(焼付塗装前板)
仕様
ストッパーなし2個
トラスコ品番
868-5321
質量(kg)
7.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×400×940
材質(フック)
スチール(焼付塗装)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません