※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kenko(ケンコートキナー)
物体側テレセントリックレンズ W.D.290mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
光学倍率
3
1
2
3
分解能(μm)
9.6
13
11
9.6
被写界深度(mm)
0.41
1.24
0.67
0.41
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59386538
品番
KCM-3-290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
長作動により作業性が高い。
質量(g)
172
光学倍率
3
分解能(μm)
9.6
被写界深度(mm)
0.41
仕様
0.035(N.A.)
タイプ
ストレート
鏡筒長(mm)
216.5
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
290
適合素子サイズ
~1/2