※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
木製テーブル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×900×700
トラスコ品番
868-6144
注文コード
59387073
品番
RT0890RLC-NA
参考基準価格(税別)
¥123,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
868-6144
質量(kg)
16.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×900×700
仕様
ノックダウン式
色
ナチュラル
キャスター
付
仕上
(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
材質(脚)
ラバーウッド積層材ウレタン塗装仕上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×900×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません