※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
サイドテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×690×400
材質
天板:メラミン化粧板張り
材質(天板)
メラミン化粧板張り
注文コード
59387274
品番
RT100-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,500
この商品は
外形寸法・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
868-6150
材質
天板:メラミン化粧板張り
質量(kg)
16
色
ブルー
キャスター
なし
張地
布張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×690×400
材質(天板)
メラミン化粧板張り
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
660×690×400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません