曜日別特売
KCM-12818MP5 5M対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー) 59388105

5M対応CCTVレンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード59388105品番KCM-12818MP5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

単焦点レンズ。
500万画素カメラ対応、低ディストーション設計。
振動対策として各機種に固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。

マウントCマウント鏡筒長(mm)53.94絞りF1.8~C(手動)仕様(フィルター径)取付不可質量(g)104対応(画素数)5焦点距離(mm)1.28撮影距離(m)(最短)0.01適合素子サイズ~1/3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする