Kenko(ケンコートキナー)
反射型LEDリング照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
長さ(mm)
34
34
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59390363
品番
LEDR-34×34/10R
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
発光色
赤
長さ(mm)
34
幅(mm)
34
高さ(mm)
5
光源
可視光
LED使用数(個)
20
照光形状
リング形