LEDL-300/10□24V LEDライン型照明 Kenko(ケンコートキナー) 59391413

LEDL-300/10□24V LEDライン型照明 Kenko(ケンコートキナー) 59391413
LEDL-300/10□24V LEDライン型照明 Kenko(ケンコートキナー) 59391413

LEDライン型照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個長さ(mm)310注文コード59391413品番LEDL-300/10□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000

ラインセンサ用照明に最適。

用途
LED・液晶部品検査。
ラインセンサ用透過照明として使用。
消費電力(W)14長さ(mm)310幅(mm)20高さ(mm)30取付寸法(mm)200光源可視光発光面積(mm)10×300照光形状ライン形最大使用条件50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする