LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59391928 品番 LEDC-HM-50/50R
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。

消費電力(W)4.8 長さ(mm)90 幅(mm)60 高さ(mm)60 定格電圧(V)12 用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。 取付寸法(mm)15 発光色 光源可視光 発光面積(mm)50×50 LED使用数(個)105 照光形状同軸落射形 最大使用条件70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする