Kenko(ケンコートキナー)
集光レンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
顕微鏡等のスポット、照明用、汎用タイプ
注文コード
59397844
品番
KLL-101
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
対物レンズ
Φ24
照射部寸法(mm)
300/Φ65
レンズ構成
2群2枚
有効径(Φmm)
20
フィルター直径(Φmm)
22.5
仕様
顕微鏡等のスポット、照明用、汎用タイプ