Kenko(ケンコートキナー)
集光レンズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ハンドル径Φ8ライトガイドとの組み合わせが最適
注文コード
59397905
品番
KLL-801
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
対物レンズ
Φ32
照射部寸法(mm)
50/Φ15、100/Φ30、200/Φ60
レンズ構成
3群5枚
有効径(Φmm)
27
フィルター直径(Φmm)
30.5
仕様
ハンドル径Φ8ライトガイドとの組み合わせが最適