4X6 ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ 大阪魂 59403036

 

4X6 ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ 大阪魂 59403036
4X6 ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ 大阪魂 59403036
4X6 ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ 大阪魂 59403036

ニッケル (+)スリムヘッド Pタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(68個)
長さ(mm)6
内容量1袋(68個)注文コード59403036品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6十字穴番号2呼び径4寸法H(mm)0.9寸法D(mm)8ねじ外径D(mm)3.89~4.01ねじ外径C(mm)4.03~4.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする