4X8 SUS(+)スリムヘッドSタイプ 大阪魂 59404585

 

4X8 SUS(+)スリムヘッドSタイプ 大阪魂 59404585
4X8 SUS(+)スリムヘッドSタイプ 大阪魂 59404585
4X8 SUS(+)スリムヘッドSタイプ 大阪魂 59404585

SUS(+)スリムヘッドSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(18個)
長さ(mm)8
十字穴番号2
内容量1袋(18個)注文コード59404585品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8十字穴番号2呼び径4寸法D(mm)3.84~3.92寸法C(mm)3.98~4.06寸法k(mm)0.9寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする