FAL-33-GL ソファーベッド ナイキ 合成皮革 59407924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソファーベッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 色(張地)グレー 注文コード59407924 品番FAL-33-GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥223,000
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
色(張地)グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1960×765×680 座面高さ(mm)410 座面寸法(幅×奥行)(mm)1815×460 トラスコ品番868-4998 質量(kg)40 張地布、一部ビニールレザー張り 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1960×765×680 素材合成皮革
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする