大阪魂
ジオメット (+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1600個)
注文コード
59409747
品番
4X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,808
販売価格(税別)
¥
8,916
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.92
寸法C(mm)
4.06
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼び
4
寸法k+f(mm)
2.5