アジャストマルチテーブル ルーモ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 59425138 品番 NK-511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高さと幅の調整が可能なベッドテーブルが
さらに使いやすくなってリニューアル!
日々の暮らしに快適さをプラスする
アジャストマルチテーブル ルーモ
天板高や脚フレームの幅は
ネジ式タイプで簡単に調節可能!
天板高を合わせるときに目安になる目盛り線付きで、
ストレスフリーなセッティングが可能。
用途や使う人に合わせて、ぴったりの高さに。
お部屋の雰囲気に合わせて選べる天板柄は4カラー。
柄やカラーに合わせたそれぞれ異なる質感で、
食事や作業も楽に使える幅80cmの天板サイズ。
エッジは丸みをつけ使う人にやさしい設計に。
さらに、リニューアルされたキャスターは
よりスムーズかつ静かに動く仕様に改良。
片手で押したり引いたり、使いたい場所に移動も楽々。
ストッパーは4ヵ所付いているので、
しっかり固定もでき安心してご使用いただけます。
〜様々なシーンで活躍〜
・寝室ではベッドテーブルとして
・リビングではノートパソコン用のデスクとして
・キッチンではちょっとした作業台として
・オフィスでは補助テーブルとして
・高さ・幅調節可能
・PCマウス使用可能
・キャスター付(全てストッパー付)
・組立商品

用途ベッドテーブル・PCテーブル・パソコンテーブル・ミシンテーブル・介護・木目調テーブル・高さ調節テーブル・老人ホーム・フリーランス・在宅ワークなどに 種別NK-511GY-1 材質合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)・金属(鋼) 幅(mm)930〜1450 質量(kg)7 グレー 高さ(mm)580〜855 奥行(mm)430 耐荷重(kg)約20 塗装粉体塗装・クロームメッキ テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする