※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 小物入れロッカー
スクールロッカー(扉付)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
ダイヤル錠(自由変換式)
色
ウォームホワイト
材質
【本体・扉】スチール塗装仕上
注文コード
59426474
品番
SL0909D-9-AW
参考基準価格(税別)
¥169,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
鍵・色・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
鍵
ダイヤル錠(自由変換式)
トラスコ品番
868-6262
材質
【本体・扉】スチール塗装仕上
質量(kg)
30
色
ウォームホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,200
/
税込
¥
9,020
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません