曜日別特売
RFARC-001DG アリア チェア 可動肘付き アール・エフ・ヤマカワ 59426809

RFARC-001DG アリア チェア 可動肘付き アール・エフ・ヤマカワ 59426809
RFARC-001DG アリア チェア 可動肘付き アール・エフ・ヤマカワ 59426809
RFARC-001DG アリア チェア 可動肘付き アール・エフ・ヤマカワ 59426809
RFARC-001DG アリア チェア 可動肘付き アール・エフ・ヤマカワ 59426809
RFARC-001DG アリア チェア 可動肘付き アール・エフ・ヤマカワ 59426809
RFARC-001DG アリア チェア 可動肘付き アール・エフ・ヤマカワ 59426809
RFARC-001DG アリア チェア 可動肘付き アール・エフ・ヤマカワ 59426809

アリア チェア 可動肘付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1脚ダークグレー注文コード59426809品番RFARC-001DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ARIA(アリア)シリーズの可動肘付きデスクチェア。滑らかな曲線ラインが美しいアリアチェアは、スライドレール機構による自然で柔軟な背座ロッキングと角度固定機能(リクライニング)を搭載。後方に身体を傾ける時も太もも裏を圧迫することなく安定した座り心地です。背座は通気性に優れたフルメッシュで、視覚的な軽やかさと機能性を兼ね備えています。可動式のアームレストは前後・左右角度・高さの調節が可能で、快適な作業姿勢をサポート。床を傷つけにくく、騒音も抑制するウレタンキャスターにより、滑らかで静かな移動が可能です。

付属品六角レンチ材質背・座:ポリエステルメッシュ、フレーム:アルミ合金・ナイロン、脚部:ガス圧式シリンダー・ナイロン、キャスター:ウレタン質量(kg)約14ダークグレー座面高さ(mm)455-520外寸(幅×奥行×高さ)(mm)695×575×1010-1075
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,780/税込5,258
沖縄地方数量1につき5,850/税込6,435
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする