ガジェットポーチ タブレット用 アクセサリ収納 水滴が付きにくい生地 ダブルファスナー メッシュポケット 仕切り付き ケーブル整理 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59427001 品番case-11-univ-t10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タブレット用 周辺アクセサリ収納ケースの特徴
本製品は、タブレット端末、モバイルバッテリー、充電ケーブル、イヤホン、SDカードなどの周辺アクセサリ類を効率よく整理・収納できる収納ケースです。
2室構造を採用しており、内部にはファスナー付きメッシュポケットや仕切りを多数配置。ケーブル類の絡まりを防ぎ、収納物の視認性にも優れています。
タブレットPCは最も大きなポケットに収納可能。SDカード専用ポケットも備えており、小型メディアの保管にも対応します。
外装には水滴が付きにくい生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。内装にはウレタンパッドを内蔵し、移動時の衝撃から中身を守ります。
開閉部にはダブルファスナーを採用しており、スムーズな開閉が可能です。
オフィス内での保管から、出張・現場移動時の携帯まで、幅広いビジネスシーンで活躍します。
※完全防水ではありません。長時間の雨や水没、強い雨では浸水する場合があります。

ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×210×20 適合サイズ10インチ
注意
※掲載写真に含まれるポーチ以外の小物類は商品に付属しておりません。
※本製品は汎用タイプのタブレット収納ケースです。
※本製品はタブレット本体のみを対象とした仕様となっており、2in1タイプ(キーボード一体型)でのご使用には対応しておりません。予めご確認の上、お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする