曜日別特売
UF-90P-E3-Kyuuki-50Hz 有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ 鎌倉製作所 59427475

 

UF-90P-E3-Kyuuki-50Hz 有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ 鎌倉製作所 59427475
UF-90P-E3-Kyuuki-50Hz 有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ 鎌倉製作所 59427475

有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送90日以内出荷とは
内容量1台注文コード59427475品番UF-90P-E3-Kyuuki-50Hz
参考基準価格(税別)¥570,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。
壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。

用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3035出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz)ハネ径(cm)90縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)28.35(50)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき70,000/税込77,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする