NE-BAT1600-BPV 可搬型蓄電システム 新潟電子工業 59427570 NE-BAT1600-BPV 可搬型蓄電システム 新潟電子工業 59427570

可搬型蓄電システム

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59427570 品番NE-BAT1600-BPV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

可搬型蓄電システムの標準モデルで、スーツケースのように楽々と移動ができ、持ち運びしやすく可搬性に優れた蓄電池製品です。
防災用の備蓄電源としてはもちろんのこと、アウトドアをはじめ、様々なシーンでポータブル電源としても日常的に使用できるマルチユースの蓄電製品です。
停電が発生したときに、瞬時にバッテリーからの出力に切り替えるUPS機能を標準装備しており、BCP対策にもご活用いただけます。
日本製のリチウムイオンバッテリーを搭載し、安心、安全で高品質の可搬型蓄電池システムです。
瞬間2000Wの大出力対応で起動時に大きな電力を必要とする機器にも難なく使用可能です。
太陽光パネルからの充電機能付きモデルです。

用途
工事現場の電源に。
災害時の非常用電源に。
BCP、停電対策に。
付属品充電用入力ケーブル、変換プラグ、ソーラーパネル接続ケーブル 仕様AC充電時間(時間):約5.5、UPS機能切替時(m):10秒以下、ソーラーパネル入力動作電圧範囲(V):17.5〜60、ソーラーパネル入力可能電圧(V):0〜60 トラスコ品番628-8043 材質筐体:強化PP樹脂 幅(mm)356 高さ(mm)559 奥行(mm)229 最大出力(W)2000 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 定格出力(W)1000 防塵防水性能IPx2相当 蓄電池容量(Wh)1560

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする