MAS1424GR シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅 菊地シート 59427649 MAS1424GR シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅 菊地シート 59427649 MAS1424GR シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅 菊地シート 59427649 MAS1424GR シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅 菊地シート 59427649

シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59427649 品番MAS1424GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています。
粘着強度も優れています。
基布素材に高強力ポリエステルを使用していますので強さ・耐久性に優れています。
ハサミやカッターで簡単に裁断できすばやく手軽に補修が可能です。

用途
トラックシート・幌・テントの破れ補修に最適です。
トラックシート・幌の予備補強にもお使いいただけます。
トラスコ品番805-0943 材質高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。、トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。、剥離紙付き 幅(mm)140 グリーン 長さ(m)24 粘着剤アクリル系粘着剤
注意
※貼り付け箇所の汚れ・油分・水分を除去してから御使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする