寸法図画像

NVS3100-19Z スライドウェイNV形 NB 59427841 NVS3100-19Z スライドウェイNV形 NB 59427841

スライドウェイNV形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59427841 品番 NVS3100-19Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。
軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。

トラスコ品番159-8448 材質ステンレス製 ストローク(mm)60 寸法(mm)M×P:3×25 寸法L(mm)100 寸法H(mm)3.1 寸法d(mm)3.3 寸法A(mm)18 寸法D(mm)3 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)8 寸法C(mm)8.65 寸法T(mm)2 寸法N(mm)12.5 寸法G(mm)6 ローラー数19 基本静定格荷重(N)20100 基本動定格荷重(N)12500 許容荷重(N)6720 寸法FM4 レール長さ(mm)100 ローラー径(Φmm)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする