※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東邦大信
東邦大信の 搬送
東邦大信の コンベヤ
東邦大信の モータローラー
チェーンコンベヤ付パワーベース
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
速度(m/min)(50Hz)
16
全長(mm)
900
ストローク(mm)
30
注文コード
59427981
品番
CB40-30N-900-16-50
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
速度・全長・ストローク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
平行リンク機構内蔵タイプです。
チェーンコンベヤ付です。
用途
物流センター・製造ラインなど
アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
トラスコ品番
441-2196
ストローク(mm)
30
全長(mm)
900
接続口径(Φmm)
12
速度(m/min)(50Hz)
16
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません