※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイヨー
タイヨーの 搬送
タイヨーの コンベヤ
タイヨーの ホイールコンベヤ
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59428936
品番
TWM2015KLP252000L
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
小径の削り出しホイル径20mm、巾15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。
削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
用途
組み込用コンベア・小物中荷重搬送
トラスコ品番
522-9364
材質
ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6t
ピッチ(mm)
25
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
20
ホイール幅(mm)
15
耐荷重(kg/個)
ホイール:30
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません