※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの ファイルボックス
シスボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
縦型
トラスコ品番
868-6200
注文コード
59429913
品番
SBX-85-WH
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種別
縦型
トラスコ品番
868-6200
質量(kg)
3.5
タイプ
縦型
混率(%)
コーポリ70、ポリプロピレン30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×254×306
注意
※-RE(赤)、-BL(青)、-YE(黄)、-GR(緑)、-WH(白)、-BK(黒)があります。