※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャフリー2コンビパネル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59432135 品番 WP70-0914C-LGL
参考基準価格(税別)¥93,300 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
ライトグレー 質量(kg)8.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×24.5×1372 アズワン品番64-4638-14 付属品ジョイント、ロックプレート 表面布張り パネル厚(mm)24.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※レイアウト及びレイアウト変更はメーカーにご相談ください。レイアウトによりファッションパネル用脚の数・取付け位置が異なりますので、脚の不足・取付け位置違いにより、パネルが転倒しケガをする恐れがあります。
※パネルによりかかったり、強い衝撃を与えないでください。パネルが転倒しケガをする恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする