オフィスシーティング スラート 肘無 ローバック

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(張地)ライムグリーン ライムグリーン 色(本体)ホワイト 注文コード59436274 品番C331WR-FSF5
参考基準価格(税別)¥63,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はなど143種類から選べます 他の種類を見る

みんなにやさしくフィットし、深みのある座り心地を実現しました。
「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。
「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート。

色(張地)ライムグリーン フレーム色ホワイト 全高(mm)850〜942 座面高さ(mm)420〜512 座面寸法(幅×奥行)(mm)482×430 材質(キャスター)ナイロン 仕様キャスタータイプ:ナイロン 材質背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品 ライムグリーン タイプハンガー無し 種類オフィスチェア 奥行(mm)607-776 キャスターあり 張地布地 肘掛なし 使用キャスターナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607-776×850-942 足外径(Φmm)667 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482W582D845H 座高(mm)420〜512 材質(脚)樹脂 色(本体)ホワイト 背タイプローバック ヘッドレストなし キャスターの有無あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

sulato[スラート]操作説明・使用説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする