オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の オフィス用チェア(OAチェア)
オカムラ(岡村製作所)の 布張り(ファブリック)チェア
オフィスシーティング スラート 肘無 ローバック
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(張地)
ベージュ
色
ベージュ
色(本体)
ホワイト
注文コード
59436283
品番
C331WR-FSF7
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
みんなにやさしくフィットし、深みのある座り心地を実現しました。
「スリットインナーシェル」がフィットする座り心地を実現。
「異硬度クッション」が快適な座り心地をサポート。
色(張地)
ベージュ
フレーム色
ホワイト
全高(mm)
850〜942
座面高さ(mm)
420〜512
座面寸法(幅×奥行)(mm)
482×430
材質(キャスター)
ナイロン
仕様
キャスタータイプ:ナイロン
材質
背・座シェル/樹脂成型品 支基/スチール 脚/樹脂成型品またはアルミダイキャストアジャストアーム/スチール+樹脂成型品 デザインアーム/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品
色
ベージュ
タイプ
ハンガー無し
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
607-776
キャスター
あり
張地
布地
肘掛
なし
使用キャスター
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
636×607-776×850-942
足外径(Φmm)
667
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482W582D845H
座高(mm)
420〜512
材質(脚)
樹脂
色(本体)
ホワイト
背タイプ
ローバック
ヘッドレスト
なし
キャスターの有無
あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
sulato[スラート]操作説明・使用説明
参考になった