OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップセット 一般用 HT
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
呼び寸法
M8×1.25
注文コード
59476208
品番
HT SET S 3 M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,680
この商品は
呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
一般用のハンドタップです。
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじの種類
M
呼び寸法
M8×1.25
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
セット内容
食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識
ハンドタップの種類