S-TPT 2.5P H 2 PT1/2-14 管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 59476305

管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径PT1/2
全長L(mm)80
シャンク径d(Φmm)18
内容量1本注文コード59476305品番S-TPT 2.5P H 2 PT1/2-14
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)ねじ径PT1/21インチ当たり山数14精度JIS2食付2.5P全長L(mm)80ねじ長さLc(mm)27基準径位置Lp(mm)17シャンク径d(Φmm)18溝数4
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06619627
2012-02-10
用途: 樹脂ブロック、アルミブロック等にタップを立てる為に使用します。

ストレス無く綺麗なタップが立てられます。取り付ける継ぎ手の収まりが大変良く組み付け後の見た目が綺麗です。勿論噛み合いが良くてしっかり固定出来ます。
もう少し価格が安いとうれしいですね!

1が参考にしています
対象商品 : 06619611
2012-05-18
用途: タップ立て

ケース無しで発送するなら商品ページに書いておくべきかと。
原産国韓国も表示するべきかと思いますが。
使用するには特に問題なしです。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする