油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59476323 品番 A-CHT 1.5P MG STD M10×1.25-8
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鋳物部品に最適な、超硬油穴付きハンドタップです。

材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング) シャンク精度h6 ねじの種類M 呼び寸法M10×1.25-8 ねじ径M10 ピッチ(mm)1.25 食付1.5P 精度表記STD 精度OH4 全長(mm)100 ねじ長さ(mm)24 首下長(mm)- シャンク径(mm)8 溝数4 形状突出しセンタ無 種別上タップ 用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識

商品説明動画

超硬ハンドタップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする