材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)
シャンク精度h6
ねじの種類M
呼び寸法M10×1.5-8
ねじ径M10
ピッチ(mm)1.5
食付1.5P
精度表記STD
精度OH4
全長(mm)100
ねじ長さ(mm)24
首下長(mm)-
シャンク径(mm)8
溝数4
形状突出しセンタ無
種別上タップ
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○