材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)
シャンク精度h6
ねじの種類M
呼び寸法M6×1
ねじ径M6
ピッチ(mm)1
食付1.5P
精度表記STD
精度OH3
全長(mm)62
ねじ長さ(mm)19
首下長(mm)30
シャンク径(mm)6
溝数3
形状突出しセンタ無
種別上タップ
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○