超硬スパイラルタップ エンドミルシャンク 油穴付き A-CSF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59476445 品番 A-CSF 1.5P MG STD M10×1.25-8
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。

呼び寸法M10×1.25-8 精度OH4 食付1.5P ねじ長さ(mm)24 首下長(mm)- シャンク径(mm)8 溝数3 材質超硬合金_CARBIDE 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)15 用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M シャンク精度h6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする