呼び寸法M10×1.5-8
精度OH4
食付1.5P
ねじ長さ(mm)24
首下長(mm)-
シャンク径(mm)8
溝数3
材質超硬合金_CARBIDE
表面処理FXコーティング
ねじれ角(°)15
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
全長(mm)100
ピッチ(mm)1.5
ねじの種類M
シャンク精度h6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
精度表記STD
突き出しセンタ有無無