超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59476515 品番 A-CSF 1.5P MG STD M6×1
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。

呼び寸法M6×1 精度OH3 食付1.5P ねじ長さ(mm)19 首下長(mm)30 シャンク径(mm)6 溝数3 材質超硬合金_CARBIDE 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)15 用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 全長(mm)62 ピッチ(mm)1 ねじの種類M シャンク精度h6 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする