ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59476585 品番 A-POT 5P STD M3.5×0.6
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。

材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 呼び寸法M3.5×0.6 ねじ径M3.5 ピッチ(mm)0.6 食付5P 精度表記STD 精度OH2 全長(mm)48 ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)20 シャンク径(mm)4 溝数3 形状突出しセンタ有 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、調質鋼(35〜45HRC):○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ トラスコ品番635-6338

商品説明動画

Aポイントタップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59475894
2024-05-30
用途:
SUS304の材料にM2長さ10mm貫通タップの加工
森鋲螺製作所 様

下穴Φ1.7では深さ8mmになるとたっぷが折れてしまいます。
Φ1.75ですとなんとか貫通タップ加工が出来ました。
タップ仕上がり後の内径はΦ1.68でしたので、下穴Φ1.75で正解でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする