用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○呼び寸法M12×1精度OH3食付2.5Pねじ長さ(mm)18首下長(mm)48シャンク径(mm)8.5溝数3材質粉末ハイス_CPM表面処理Vコーティングねじれ角(°)45トラスコ品番492-2841全長(mm)82ピッチ(mm)1ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無無