A-SPT 2.5P STD G1/16-28 スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー) 59476856

スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本材質高バナジウムハイス(HSSE)シャンク径(Φmm)8注文コード59476856品番A-SPT 2.5P STD G1/16-28
参考基準価格(税別)¥8,180販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)全長(mm)90溝数3シャンク径(Φmm)8ねじ長さ(mm)14呼びG1/16-28ねじの種類G精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)首下長(mm)36食付2.5P精度表記STD
注意
※精度は2Bめねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする